曜日別特売
モノタロウ

モンキーレンチ 薄型

モンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウモンキーレンチ 薄型 - モノタロウ
(27件のレビュー)

先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。

用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。最大口径(mm)24全長(mm)155材質クロムバナジウム鋼質量(g)125表面処理クロームメッキ先端厚さ(mm)2内容量1本
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44625988MP-T
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44625988
2024-04-28
用途: メルセデスのパッド交換
あい治療院医療・福祉・介護関連業

ベンツのフロントパッド交換の為には18mmのうす口スパナが必要なのですが、
所詮ただの供回り防止用ですので、モンキで充分です。
というわけでこちらを購入し、無事に解決いたしました。
モンキは元々トルクをかけられるものでもありませんので
このうすさで充分役に立ってくれます。
安かったし、よかったです。

対象商品 : 44625988
2024-02-01
用途: 狭く薄いナットの固定に最適
電気・ガス・熱供給・水道業

薄口と思って強度が心配でしたが思ったより良さそうです。
狭く薄いナットの頭を固定するには最適と思います。
ただ、軽く締めるには良いがそこそこトルクをかける場合は気を付ける必要があると思います。

対象商品 : 44625988
2023-11-29
用途: コネクタの取り付け

非常に良い。早く買えばよかった。コネクタのナット部分狭いのでいままで苦労していた

対象商品 : 44625988
2021-06-22
用途: バイクメンテナンス
フィールドバレー自動車・二輪車・自転車関連業

手頃な価格でも作りはしっかりしており、細かいナットも簡単にまわせました。

対象商品 : 44625988
2021-07-29
用途: とにかく安い
その他業種

ジョーの薄さはイイものですが、思ったよりジョーの長さが短くて、使用シーンが限られるかもですね。 
この価格で文句ないですが。

対象商品 : 44625988
2021-01-26
用途: ダブルナット締め
その他業種

こんな商品があるかと興味本位で購入しましたが、使いようによっては便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 44625988
2020-02-14
用途: 自転車のメンテナンス

自転車のハブナットの為に買ったのですが、車のルーフボックスのガスダンパー交換にも使用できました!
狭いところが押さえられて非常に便利です。

対象商品 : 44625988
2019-09-29
用途: 椅子などの家具のキャスター交換時
教育・研究機関

ホームセンターには置いていないのであちこち調べてやっと入手しました。サイズ固定の薄型スパナはたまに見かけるが、モンキータイプでないと応用が効かないので、満足です。強度も十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2が参考にしています
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする