アウターアジャストボルトユニット(右用)

アウターアジャストボルトユニット(右用) - SHIMANO(シマノ)アウターアジャストボルトユニット(右用) - SHIMANO(シマノ)アウターアジャストボルトユニット(右用) - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33086576Y6TA98020
208
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33086576
2020-09-25
用途: シフターアジャストロックボルトの交換
製造業

品質良好
ネジ直径4.8mm(M5)、全長26.5mm、ネジの長さ15mm
ブレーキ用のロックボルトとはネジ径が異なる為流用不能。
ワイヤーの受けは5.8mmありブレーキのアウターキャップも入るが、
ブレーキアジャストロックボルトのネジ径は5.8mm(M6)とネジの径が異なった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする