リビラック
追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ
色
ミルキーホワイト
サイズ
10A
長さ(m)
25
使用圧力(MPa)
0.25以下
使用温度(℃)
80以下
アズワン品番
64-5123-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33318127
BRPE10AW25
¥
36,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類