曜日別特売

机上台<ハイタイプ>

机上台<ハイタイプ> - リヒトラブ机上台<ハイタイプ> - リヒトラブ机上台<ハイタイプ> - リヒトラブ机上台<ハイタイプ> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。

材質スチール幅(mm)590高さ(mm)160奥行(mm)250包装梱包単位1:5台形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160有効内寸法(mm)560×250×147コンセントなし引出しなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33832785A7333-0590×250×16015(等分布)
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33832803A7333-24590×250×16015(等分布)
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

PC周り
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33832785
2022-09-24
用途: プリンターの下に設置し、収納場所を確保
建設業・工事業

以前からロータイプは使用してますが、今回初めてハイタイプを購入しました。
組み立ては4本の内六角ねじで簡単でした。
業務用サイズのプリンターを上で使用し、できた空間にA4のコピー用紙とインクが置けるようになり、離れた保管庫まで取りに行く時間が無くなりストレスが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする