曜日別特売

SMART FIT キャリングポーチ

SMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブSMART FIT キャリングポーチ - リヒトラブ

あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ
ペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。
ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。

材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン幅(mm)130高さ(mm)180タイプスリーブ・ポーチ型奥行(mm)30対応機種汎用特性ベルトループ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33833038A7574-11ネイビー
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33833056A7574-22オリーブ
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33833074A7574-24ブラック
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
33833092A7574-4オレンジ
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SMART FIT キャリングポーチ2
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする