曜日別特売

SMART FIT ショルダーベルト

SMART FIT ショルダーベルト - リヒトラブSMART FIT ショルダーベルト - リヒトラブSMART FIT ショルダーベルト - リヒトラブSMART FIT ショルダーベルト - リヒトラブSMART FIT ショルダーベルト - リヒトラブ
(2件のレビュー)

キャリングポーチと組み合わせて使えます。
フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。

材質(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材高さ(mm)660奥行(mm)10ベルト幅(mm)20調整範囲(mm)約650~1200特性フィンガーリング付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33833117A7578
680
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33833117
2022-08-17
用途: スマホショルダーの肩紐
サービス業

とても軽くて満足ですが、金具の所が外れてしまいました。一つだけですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 33833117
2018-05-26
用途: 手づくりポシエットに使用します。
しあわせカラー工房製造業

太さも金具もちょうど良いし、長さが調節できるので使い勝手がとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする