SMART FIT キャリングトートバッグ

SMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブSMART FIT キャリングトートバッグ - リヒトラブ
(1件のレビュー)

カジュアルに使えるトートタイプ。
ショルダーベルト(別売)を取り付けて上部を折り返せば、ショルダーバッグスタイルにも。

材質ポリエステル幅(mm)340高さ(mm)400質量(g)250奥行(mm)65内容量1個
注意
※防水加工はございません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33833178A7583-24ブラック
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
33833135A7583-11ネイビー
3,600
取扱い終了
33833153A7583-22オリーブ
3,300
取扱い終了
33833196A7583-4オレンジ
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33833178
2020-03-23
用途: 業務の書類入れに使用
サービス業

以前はオリーブ色を購入して使いやすさにとても満足しています。とっさの時でも中の書類など「パッ」と出せてバッグ本体も軽くてかさばらなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする