曜日別特売

SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)

SMART FIT bright label ダブルペンケース(L) - リヒトラブSMART FIT bright label ダブルペンケース(L) - リヒトラブSMART FIT bright label ダブルペンケース(L) - リヒトラブSMART FIT bright label ダブルペンケース(L) - リヒトラブSMART FIT bright label ダブルペンケース(L) - リヒトラブ

ポーチタイプ・ブックタイプ2種類のペンケースがドッキング。収納物に合わせて使い分けできるペンケース。

幅(mm)220高さ(mm)105奥行(mm)45開閉ファスナー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33834063A7661-8ブルー
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
33833984A7661-24ブラック
1,350
取扱い終了
代替品有
33834002A7661-4オレンジ
1,200
取扱い終了
代替品有
33834027A7661-5イエロー
1,200
取扱い終了
代替品有
33834045A7661-7グリーン
1,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33833984A7661-2433834063A7661-8A7661-24 SMART FIT bright label ダブルペンケース(L) リヒトラブ 33834063SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)リヒトラブ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33834002A7661-433834063A7661-8A7661-4 SMART FIT bright label ダブルペンケース(L) リヒトラブ 33834063SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)リヒトラブ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33834027A7661-533834063A7661-8A7661-5 SMART FIT bright label ダブルペンケース(L) リヒトラブ 33834063SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)リヒトラブ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33834045A7661-733834063A7661-8A7661-7 SMART FIT bright label ダブルペンケース(L) リヒトラブ 33834063SMART FIT bright label ダブルペンケース(L)リヒトラブ1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする