リヒトラブ
SMART FIT リングファイル<ツイストリング>
かんたん開閉ツイストリング金具採用。
穴数
2
タイプ
タテ型
幅(mm)
27
高さ(mm)
308
奥行(mm)
260
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33837378
F7540-11
ネイビー
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
33837396
F7540-16
ベージュ
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
33837414
F7540-22
オリーブ
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
33837432
F7540-24
ブラック
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
33837457
F7540-4
オレンジ
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リングファイル<ツイストリング>
参考になった