曜日別特売

リングノート用リムーバー

リングノート用リムーバー - リヒトラブリングノート用リムーバー - リヒトラブリングノート用リムーバー - リヒトラブリングノート用リムーバー - リヒトラブ
(3件のレビュー)

ダブルリングノートが簡単に分解できます。

幅(mm)44高さ(mm)146奥行(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33839207N1811
200
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

AQUA DROPs リングノート保存用ファイル
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 手帳のリフィール交換の時に
畔栁モータースサービス業

手帳のリフィールを増やしたり交換したりするときに、リングを簡単に外せます。トットも便利です。

対象商品 : 33839207
2022-02-14
用途: 妻に頼まれ購入
卸売・小売業

なかなかこういう便利なグッズに巡り合うことが少なくなりましたが、
妻が何かとネットで探していたのを、たまたま私がモノタロウさんで
検索すると、ありましたよ探していたものが・・・。
早速注文をさせてもらい、妻も喜んでいました。

対象商品 : 33839207
2018-07-06
用途: リングノートのリング外し
株式会社P&P友希製造業

リングを再利用できるのすごく便利。
これを考えた人スゴイ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする