曜日別特売

IDカードボード

IDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブIDカードボード - リヒトラブ
(2件のレビュー)

30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ
一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)

材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂幅(mm)259質量(kg)2.8高さ(mm)505奥行(mm)33アズワン品番0-065-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33840187S107
26,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33840187
2024-01-11
用途: 勤怠IDカード保管用
東伸金属工業株式会社製造業

社員の出退勤時のIDカード管理に使用中 非常に便利で使用しやすい。

対象商品 : 33840187
2021-09-30
用途: 各車両への貸し出しカード類の保管管理
株式会社丸和運輸・通信業

貸し出し、返却が一目で確認できる。従来使用の物より丈夫で立てかけ使用が便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする