曜日別特売

回転標示盤

回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ回転標示盤 - リヒトラブ
(3件のレビュー)

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤
指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。

幅(mm)585奥行(mm)18材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33840205S253111821-6030-00
6,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
33840232S2532233-
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
33840257S2533350-
15,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
33840275S2534465-
20,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33840205
2021-11-08
用途: 従業員の出退勤確認に使用
コマツ教習所サービス業

簡単に使えて皆さんからも高評価っでした。昔ながらの回転表示板があり探せて良かった。

対象商品 : 33840205
2019-08-20
用途: 社員がきしやしているかどうかの確認
株式会社トライアングル

水色があと二枚余分に入っているといい 余分の枚数が欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 33840205
2018-04-04
用途: 掲示用として
医療・福祉・介護関連業

昔から使用しておりましたが足りなくなり、同じ商品をさがしており、追加購入しました。シンプルでしっかりしたつくりで、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする