感熱ラベルプリンタ LP-70S

感熱ラベルプリンタ LP-70S - MAX(マックス)[事務用品・工具]

最大ラベル幅70mm!栄養成分枠を追加!スマホ・タブレットからラベル発行・編集!
ラベルの編集・発行が、AndroidOS搭載のスマホやタブレットからできる!
食品表示法で義務化された栄養成分表示が、簡単に作成できます。
内容の異なるラベルの発行、選べる2タイプ!お弁当や惣菜のパッケージの表裏に貼る2種類のラベル発行等は、用途に応じて交互出力、連続出力が選べます。
日付を自動加算。パスワードロックで安心!

バーコード
【適合】本体のみで使用:JAN8/13、ITF、CODE39、QRCODE(モデル2のみ)、CODE128(楽らくラベルProが別途必要です)
パソコン端末時:JAN8/13、ITF、CODE39、UPC-A/E、NW7、QRCODE、CODE128(楽らくラベルProが別途必要です)
ピッチ(mm)28~180電源AC100V(50/60Hz)ラベル幅40~70mm表示部320×240dot 白色バックライト付LCD用紙上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙メモリー(本体)約24MB印字密度300dpi最大印字幅(mm)68印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)印字速度80mm/sec文字サイズ本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.4、5.4、5.9mmなど)、POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵(印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能)排紙方法手切りインターフェイスUSB(A)、USB(B)、RS-232C、LAN無線LAN仕様/IEEE802.11b/g/n (nは2.4GHzのみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34047484LP-70S
270,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする