モノタロウ

巻尺 スチールテープ製

巻尺 スチールテープ製 - モノタロウ巻尺 スチールテープ製 - モノタロウ巻尺 スチールテープ製 - モノタロウ巻尺 スチールテープ製 - モノタロウ
(21件のレビュー)

持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。

用途距離や長さの測定に。材質(テープ)スチールテープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープ部分はスチール製の為、電気での感電等に注意してご使用ください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51765735ST-1010
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51765753ST-2020
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ スチールテープ製巻尺 商品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51765753ST-2007225836KMC-900RST-20 鋼製テープ グリッパー KOMELON 07225836鋼製テープ グリッパーKOMELON1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51765735
2024-07-20
用途: 土地の長さの測定
自動車・二輪車・自転車関連業

10mでこの値段は他ではないのでコストパフォーマンスが良い。巻き戻しの際に少し空回りする時があるがそれ以外は問題はないと思う。

対象商品 : 51765735
2022-10-03
用途: 簡易な計測に
株式会社松井組

概算で数量を算出する際に、何回も5m巻尺で測らなくていいので便利です。

対象商品 : 51765735
2023-01-25
用途: 寸法測定

低価格商品なので購入しました 軽くてコンパクトで良かったです

対象商品 : 51765735
2022-12-06
用途: 山小屋の維持管理
久保建設業・工事業

この価格ではまず他ではなく、モノタロウさんならではの商品だと思います。

対象商品 : 51765735
2022-04-11
用途: タンクのけがき
山本工業株式会社

価格も安く、造りもしっかりして、文字も見やすく使いやすいです。

対象商品 : 51765735
2022-02-24
用途: 安かったのでとりあえず買いました

メジャーで測れない長さの測定用にとりあえず買ってみました。
「モノタロウ 10m」のラベルは安い紙製ですぐにヨレヨレになったのでマジックで「10m」と書き直しました。

1が参考にしています
対象商品 : 51765735
2022-01-16
用途: クロス張替え工事
カサイ中央管財合同会社不動産業

高い場所や低くて手の届かない場所にもスムーズ測量できました。

対象商品 : 51765753
2021-10-21
用途: 色々なものの大きさを知りたいとき
医療・福祉・介護関連業

小さいし軽いので、女性でも気軽に使えてありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする