モノタロウ

滑り止め軍手 10ゲージ 薄手

滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 - モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 - モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 - モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 - モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 - モノタロウ滑り止め軍手 10ゲージ 薄手 - モノタロウ
(170件のレビュー)

ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。
従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。
10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。

糸本数(本)2素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35723537-1ダース(12双)フリー約23約8.5約10ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール生成5001012
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35723546-1箱(20ダース)フリー約23約8.5約10ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール生成50010240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:170
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 広報紙の仕分け作業
農・林・水産業

町内会で市報等の広報紙を配布するのに各班向けに部数を数え梱包している。
毎月2500部程度処理するが、滑り止めのおかげで正しく部数を数える事が出来、
インクで手が汚れる事もない。7ゲージ品と比べ薄手だがこの作業には問題ない。安価で購入できるので毎回使い捨てできるのも便利。

対象商品 : 35723537
2025-11-25
用途: DIYや庭作業
運輸・通信業

滑りません、コスパが良く汚れたらすぐ替えられるのでリピートしてます

2025-11-18
用途: 軍手の必要な作業全般
不動産業

軍手の必要な作業全般に値段と薄さで、使いやすく何度もリピートです。

2025-11-10
用途: 車の整備や原付きバイク運転用の手袋として
オリエンタル

すべらないし生地が厚いのでとても良い。
サイズもピッタリで重宝しています。
バイク用手袋としてもおすすめ!

2026-01-20
用途: ケース等を運ぶとき

普通の軍手だとケース等を持つのにすべって持ちにくい。滑り止めがついていると、ケースがすべらなくて持ちやすい。

2025-09-10
用途: 車のメンテナンスその他

やや薄手だが物はしっかりしており問題なく使える。コスパも含めて星5つにさせて頂きます。

2025-12-16
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとしたグリップが欲しいなって時に使ってます
肌触りがいいのでこちらを使ってます。

2025-05-16
用途: 農作業
農・林・水産業

10ゲージの感触がとてもよかったのでリピート買いです フィット感もあります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする