ユニバーサルエミレント (ろ材のみ)

ユニバーサルエミレント (ろ材のみ) - ニッタ

従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
風量(m3/min)
捕集効率(%)
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38208537P-65-W610×305×2920.82865(初期)60、(最終)300
17,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208555P-65-H305×610×2920.82865(初期)60、(最終)300
17,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208573P-65-F610×610×2920.85665(初期)60、(最終)300
24,900
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208598P-90-W610×305×2920.82890(初期)80、(最終)300
17,800
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208616P-90-H610×305×2920.82890(初期)80、(最終)300
17,800
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208634P-90-F610×610×2920.85690(初期)80、(最終)300
25,500
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498305P-65-C305×305×2920.41465(初期)60,(最終)300
オープン
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498314P-90-C305×305×2920.41490(初期)80,(最終)300
オープン
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする