曜日別特売

スマッシュエミレント (交換ろ材)

スマッシュエミレント (交換ろ材) - ニッタ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
風量(m3/min)
捕集効率(%)
圧力損失
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38208914A-65-W (610W×305H×65D)610×305×650.62865(初期)85、(最終)300
11,600
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208966A-65-H (305W×610H×65D)305×610×650.62865(初期)85、(最終)300
11,600
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38208984A-65-F (610W×610H×65D)610×610×651.25665(初期)85、(最終)300
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38209002A-90-W (610W×305H×65D)610×305×650.62890(初期)95、(最終)300
12,100
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38209027A-90-H (305W×610H×65D)305×610×650.62890(初期)95、(最終)300
12,100
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38209045A-90-F (610W×610H×65D)610×610×651.25690(初期)95、(最終)300
18,500
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498366A-65-C305×305×650.31465(初期)85,(最終)300
オープン
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45498375A-90-C305×305×650.31490(初期)95,(最終)300
オープン
7,998
8,798(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする