曜日別特売
モノタロウ

巻尺 ファイバーガラス製

巻尺 ファイバーガラス製 - モノタロウ
(79件のレビュー)

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。

用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※電気での感電等に注意してご使用ください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。
※0の位置は先端金具位置となりますのでご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51777382FT-500.6550
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
51777416FT-1001.1100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51777382FT-5070199956-FT-50 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 70199956巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51777416FT-10070199965-FT-100 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ 70199965巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-06
用途: 徒競走等の距離測定

工事などではなく、走る際の距離を測るために購入しました。
非常に使いやすく、巻き取りもスムーズです。

対象商品 : 51777416
2021-12-20
用途: 計測
農・林・水産業

今までも使っていた巻き尺の劣化が激しくなり、代替えとして、今まで50メートルだったものをこの100メートル計測できるものにいたしました。とても使いやすくメモリもはっきり見えて、正確な計測ができるようになりました。

対象商品 : 51777416
2021-12-11
用途: 軽くて巻き取りが早い
農・林・水産業

この前農作業の植え付け幅を測りに使いました。大変軽く巻き取りも早く仕事が捗りました前に使っていたのは巻き取りも遅く仕事が捗りません、今回のは大変値段も安く巻き取りが早いので助かりました又リピートします

対象商品 : 51777382
2021-09-27
用途: 運動会でトラックを図ったりする
社会福祉法人 三幸会 猿渡保育園医療・福祉・介護関連業

長さも十分。価格最高。使いやすさも大満足です。購入タイミングが良かったです。

対象商品 : 51777416
2021-07-31
用途: ソフトボールのライン引きに。
運輸・通信業

安さに引かれて購入。50Mじゃ足りず、100Mを購入。少し大きさが気になりますが一回で外野までラインが引けるので助かります。

対象商品 : 51777416
2021-10-29
用途: LAN配線工事の現地調査
kame-ICTサポート建設業・工事業

体育館などの大型の建物の配線長を図るのに使用します。
100mなので配線長の制限値と合っている上に 非常に安価で手に入り助かりました。

対象商品 : 51777416
2021-07-17
用途: 農作業
高島農園農・林・水産業

リーズナブルです。雨の日に使用しても汚れにくいです。

対象商品 : 51777382
2021-06-12
用途: 井戸の深さを測定
株式会社ネクストネットワーク

井戸の深さを測定に使います。
泥水の中に挿入するため丸洗いができすぐに乾燥するので重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする