安全靴(長マジック)0074-961

安全靴(長マジック)0074-961 - 寅壱安全靴(長マジック)0074-961 - 寅壱安全靴(長マジック)0074-961 - 寅壱
(2件のレビュー)

つま先とかかと部は本革仕様。
足元をしっかり固めるロングタイプ。
信頼性のある鋼鉄製先芯仕様。
ポリウレタン底。

形状ハイカット種類安全靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352604870074-96124.54E
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
352605050074-961254E
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352605230074-96125.54E
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
352605480074-961264E
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
352605660074-96126.54E
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
352605840074-961274E
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
352606020074-961284E
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
352607240074-96124.54E
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352607420074-961254E
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
352607670074-96125.54E
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
352608030074-96126.54E
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
352608280074-961274E
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352608460074-961284E
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352604350074-961234E
オープン
取扱い終了
返品不可
352604530074-961244E
オープン
取扱い終了
返品不可
352606270074-961294E
オープン
取扱い終了
返品不可
352606450074-961304E
オープン
取扱い終了
352606630074-961324E
オープン
取扱い終了
返品不可
352606880074-961234E
オープン
取扱い終了
返品不可
352607060074-961244E
オープン
取扱い終了
返品不可
352607850074-961264E
オープン
取扱い終了
返品不可
352608640074-961294E
オープン
取扱い終了
返品不可
352608820074-961304E
オープン
取扱い終了
返品不可
352609070074-961324E
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35260828
2021-01-13
用途: ハツリ現場作業
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

履いて2日目に縫い目がほどけてきました!
たまたまの個体差なのか?不良品なのか?
寅壱だから安心してたけどダメでした

3が参考にしています
対象商品 : 35260767
2020-04-19
用途: 機械据付
株式会社河野工業建設業・工事業

実習生も気に入ってくれました。白にしたの、道具と同じようにしっかりメンテナンスするようにと思いましてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする