曜日別特売

ブルゾン2150-124

ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱ブルゾン2150-124 - 寅壱

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
背裏ネーム・衿裏メッシュ仕様
左胸ペン差し付・袖ペン差し付
携帯電話対応左胸ポケット
背身ノーフォーク仕様

機能速乾性、制電職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事種別ブルゾンタイプスタンド衿、袖ペン差し付、袖口アジャスター、裾脇シャーリング素材ポリエステル75%・綿25%(ソフトツイル)内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352621332150-124濃紺M
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352621422150-124濃紺L
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352621582150-124濃紺LL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352621672150-124濃紺3L
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
352621762150-124濃紺4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352621852150-124濃紺5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352622032150-124アースグリーンM
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352622282150-124アースグリーンL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352622462150-124アースグリーンLL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352622642150-124アースグリーン3L
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352622822150-124アースグリーン4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352623072150-124アースグリーン5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352623432150-124シルバーM
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352623682150-124シルバーL
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
352623862150-124シルバーLL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352624042150-124シルバー3L
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352624222150-124シルバー4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352624472150-124シルバー5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352624832150-124スミグレーM
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352625082150-124スミグレーL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352625262150-124スミグレーLL
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352625442150-124スミグレー3L
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352625622150-124スミグレー4L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352625872150-124スミグレー5L
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352621942150-124濃紺6L
オープン
取扱い終了
返品不可
352623252150-124アースグリーン6L
オープン
取扱い終了
返品不可
352624652150-124シルバー6L
オープン
取扱い終了
返品不可
352625962150-124スミグレー6L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする