曜日別特売

ブルゾン3480-124

ブルゾン3480-124 - 寅壱ブルゾン3480-124 - 寅壱ブルゾン3480-124 - 寅壱

軽量でタフなポリエステル素材
すぐれたイージーケア性
光沢感のあるバーズアイ
素材の持ち味を活かしつつ、リラックス感を演出するライトな表情。
感風を遮ってくれる重宝なアイテム。

機能軽量素材ポリエステル100%(バーズアイ)種別ブルゾンタイプ両胸ファスナーポケット、袖ペン差し付、マジックテープ付袖口アジャスター、裾脇シャーリング仕様内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352647323480-124Mクロ
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
352648543480-124M濃コン
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352649153480-1243L濃コン
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352650373480-124Mシルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352650553480-124Lシルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352650733480-124LLシルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352650983480-1243Lシルバー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352647753480-124LLクロ
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
352647573480-124Lクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
352647933480-1243Lクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
352648183480-1244Lクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
352648363480-1245Lクロ
オープン
取扱い終了
返品不可
352648723480-124L濃コン
オープン
取扱い終了
返品不可
352648973480-124LL濃コン
オープン
取扱い終了
返品不可
352649943480-1244L濃コン
オープン
取扱い終了
返品不可
352650123480-1245L濃コン
オープン
取扱い終了
返品不可
352651163480-1244Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
352651343480-1245Lシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
352651523480-124Mディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
352651773480-124Lディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
352651953480-124LLディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
352652133480-1243Lディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
352652383480-1244Lディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
352652563480-1245Lディープグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
352652743480-124Mモカ
オープン
取扱い終了
返品不可
352652923480-124Lモカ
オープン
取扱い終了
返品不可
352653173480-124LLモカ
オープン
取扱い終了
返品不可
352653353480-1243Lモカ
オープン
取扱い終了
返品不可
352653533480-1244Lモカ
オープン
取扱い終了
返品不可
352653783480-1245Lモカ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする