曜日別特売

ロングニッカ3920-414

ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱ロングニッカ3920-414 - 寅壱
(3件のレビュー)

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
すらりとしたスタイリングを楽しめる、人気の伝統的ボトムス。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠
トップスにこだわることなく、ラフに着こなせるシルエット。
コーディネートのしやすさも見逃せないアイテム。

種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352654143920-4147380
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352654323920-4147680
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352654573920-4147980
オープン
4,598
5,058(税込)
66日以内出荷
返品不可
352654753920-4148280
オープン
4,598
5,058(税込)
54日以内出荷
返品不可
352654933920-4148580
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352655183920-4148880
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352655363920-4149180
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352655543920-4149580
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352655723920-41410080
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352656943920-414濃紺7380
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352657123920-414濃紺7680
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352657373920-414濃紺7980
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352657553920-414濃紺8280
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352657733920-414濃紺8580
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
352657983920-414濃紺8880
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352658163920-414濃紺9180
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352658863920-414濃紺9580
オープン
4,298
4,728(税込)
65日以内出荷
返品不可
352659043920-414濃紺10080
オープン
4,298
4,728(税込)
91日以内出荷
返品不可
352659223920-414濃紺10576
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352659473920-414濃紺11075
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
352659653920-414濃紺11575
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
352660263920-414シルバー7380
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352660443920-414シルバー7680
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352660623920-414シルバー7980
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352660873920-414シルバー8280
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352661053920-414シルバー8580
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352661233920-414シルバー8880
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352661483920-414シルバー9180
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352661663920-414シルバー9580
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352661843920-414シルバー10080
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
352662023920-414シルバー10576
オープン
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
352662273920-414シルバー11075
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
352662453920-414シルバー11575
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
352662633920-414シルバー12075
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352663063920-414トビ茶7380
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352663243920-414トビ茶7680
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352663423920-414トビ茶7980
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352663673920-414トビ茶8280
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352663853920-414トビ茶8580
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352664033920-414トビ茶8880
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
352664283920-414トビ茶9180
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
352664463920-414トビ茶9580
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
352664733920-414トビ茶10080
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
352664983920-414トビ茶10576
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352665163920-414トビ茶11075
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
352665343920-414トビ茶11575
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352665523920-414トビ茶12075
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352666563920-414スミグレー7380
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352666743920-414スミグレー7680
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
352666923920-414スミグレー7980
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35265773
2022-01-06
用途: 機械農作業
尾岸農場農・林・水産業

作りがしっかりしており丈夫そう 生地が厚みがあり夏場は熱いかも

対象商品 : 35266123
2017-05-12
用途: 左官作業

この、ブランドメーカーが安いのはとてもうれしいです。

対象商品 : 35265773
2017-10-15
用途: 作業
建設業・工事業

最低
発送、在庫、納期遅れるならキャンセル対応しなさすぎ!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする