曜日別特売

超超ロング八分3920-418

超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱超超ロング八分3920-418 - 寅壱
(1件のレビュー)

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
世代を超えて愛される、風格と貫禄が漂う本格派。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー
匠の技とクオリティを実感。プロの仕事着として、安心して着こなせるトビ服のベストスタイル。

種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
全65種類を絞り込む
サイズ(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352669183920-41870102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352669363920-41873102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352669543920-41876102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352669723920-41879102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352669973920-41882102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352670333920-41890102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352670583920-41895102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352670763920-418100102
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
352670943920-418105100
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
352671123920-418110100
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352671733920-418濃紺70102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352671983920-418濃紺73102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352672163920-418濃紺76102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352672343920-418濃紺79102
オープン
4,998
5,498(税込)
56日以内出荷
返品不可
352672523920-418濃紺82102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352672773920-418濃紺85102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352672953920-418濃紺90102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352673133920-418濃紺95102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352673383920-418濃紺100102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352673743920-418濃紺110100
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352673923920-418濃紺115100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352674173920-418濃紺120100
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
352674443920-418シルバー70102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352674623920-418シルバー73102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352674873920-418シルバー76102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352675053920-418シルバー79102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352675233920-418シルバー82102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352675483920-418シルバー85102
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
352675663920-418シルバー90102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352675843920-418シルバー95102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352676023920-418シルバー100102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352676273920-418シルバー105100
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
352676453920-418シルバー110100
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352676543920-418シルバー115100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352676723920-418シルバー120100
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
352676973920-418トビ茶70102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352677153920-418トビ茶73102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352677333920-418トビ茶76102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352677583920-418トビ茶79102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352677763920-418トビ茶82102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352677943920-418トビ茶85102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352678123920-418トビ茶90102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352678373920-418トビ茶95102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352678553920-418トビ茶100102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352678733920-418トビ茶105100
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
352679163920-418トビ茶115100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352679433920-418スミグレー70102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352679683920-418スミグレー73102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352679773920-418スミグレー76102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352679863920-418スミグレー79102
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35266972
2018-05-04
用途: 型枠作業
青木工務店建設業・工事業

この値段で思っていたより丈夫そうです。また次回もお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする