曜日別特売

細身超超ロング八分3920-448

細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱細身超超ロング八分3920-448 - 寅壱
(1件のレビュー)

寅壱スタイルを継承しつつ、着こなしやすさを極めたブルーラベル鳶服
丈夫で、手入れのしやすいポリエステル素材。度重なる洗濯にも強さを発揮。しかも、ヘリンボーン柄の表面感で、正統の着こなしを粋に演出します。
超超ロング八分に今日風のエッセンス。
細身シルエットにリッチ感のある織り柄がさりげなく主張。
落ち着いたカラーリングも、新鮮なボトムラインによってより上級の仕上がりに。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

股下(cm)92種別ニッカズボン素材ポリエステル100%(ミニヘリンボーン)職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事内容量1本
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352681963920-44873
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352682143920-44876
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352682323920-44879
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352682573920-44882
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352682753920-44885
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352682933920-44890
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352683183920-44895
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
352683363920-448100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352683723920-448110
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352683973920-448115
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352684153920-448120
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
352684333920-448濃紺70
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352684583920-448濃紺73
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352684763920-448濃紺76
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352684943920-448濃紺79
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352685123920-448濃紺82
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352685373920-448濃紺85
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352685553920-448濃紺90
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352685733920-448濃紺95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352685983920-448濃紺100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352686163920-448濃紺105
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352686343920-448濃紺110
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352686523920-448濃紺115
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352686773920-448濃紺120
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
352686953920-448シルバー70
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352687133920-448シルバー73
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352687383920-448シルバー76
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352687563920-448シルバー79
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352687653920-448シルバー82
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352687833920-448シルバー85
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352688083920-448シルバー90
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352688263920-448シルバー95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352688443920-448シルバー100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352688623920-448シルバー105
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352688873920-448シルバー110
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
352689053920-448シルバー115
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352689233920-448シルバー120
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
352690273920-448トビ茶70
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352690453920-448トビ茶73
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352690633920-448トビ茶76
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352690883920-448トビ茶79
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352691063920-448トビ茶82
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352691243920-448トビ茶85
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352691423920-448トビ茶90
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352691673920-448トビ茶95
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352691853920-448トビ茶100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
352692033920-448トビ茶105
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
352692283920-448トビ茶110
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
352692463920-448トビ茶115
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
352692643920-448トビ茶120
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-29
用途: 土木作業
建設業・工事業

履き心地はよく、作業しやすくて愛用しています。
再度購入予定です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする