曜日別特売

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5959-614 - 寅壱
(3件のレビュー)

汗を素早く吸収して発散。
いつも快適なアイテム揃い。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
コーデも多彩。カジュアルでいて正装感のあるポロ衿。
脇メッシュ仕様

機能吸汗速乾種別長袖ポロシャツ素材ポリエステル100%(ディンプルメッシュ)袖丈長袖内容量1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352768855959-614クロM
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352769035959-614クロL
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
352769285959-614クロLL
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
352769465959-614クロ3L
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
352769735959-614クロ4L
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
352769985959-614クロ5L
オープン
2,690
2,959(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
352770165959-614濃コンM
オープン
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
352770345959-614濃コンL
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352770685959-614濃コンLL
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352770865959-614濃コン3L
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
352771045959-614濃コン4L
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
352771225959-614濃コン5L
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352771475959-614M
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352771655959-614L
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352771835959-614LL
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352772175959-6143L
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
352772355959-6144L
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
352772535959-6145L
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352773755959-614ダークパープル5L
2,290
2,280
2,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
352773935959-614シルバーM
オープン
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
352774185959-614シルバーL
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352774275959-614シルバーLL
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352774455959-614シルバー3L
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
352774635959-614シルバー4L
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
352774885959-614シルバー5L
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352775765959-614スミグレーM
オープン
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
352775855959-614スミグレーL
オープン
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
返品不可
352776035959-614スミグレーLL
オープン
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
352776285959-614スミグレー3L
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
352776555959-614スミグレー4L
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
352776735959-614スミグレー5L
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352772785959-614ダークパープルM
1,780
取扱い終了
返品不可
352772965959-614ダークパープルL
1,780
取扱い終了
返品不可
352773145959-614ダークパープルLL
1,780
取扱い終了
返品不可
352773325959-614ダークパープル3L
1,950
取扱い終了
返品不可
352773575959-614ダークパープル4L
2,120
取扱い終了
返品不可
352775065959-614トビ茶M
1,780
取扱い終了
返品不可
352775245959-614トビ茶L
1,780
取扱い終了
返品不可
352775335959-614トビ茶LL
1,780
取扱い終了
返品不可
352775425959-614トビ茶3L
1,950
取扱い終了
返品不可
352775585959-614トビ茶4L
2,120
取扱い終了
返品不可
352775675959-614トビ茶5L
2,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35276903
2022-05-27
用途: 産廃業者の仕事着として使用
株式会社 小南商店その他業種

以前購入したポロシャツと若干生地が違うのですが、リピートです。オオツキで数年前に購入したのが初めてです。
今回は3枚購入。夏に快適なサラサラ素材で、伸びもあり着心地抜群です。寅壱のポロシャツを着ると他のポロシャツに浮気できません。前回のは首裏にロゴが入っていた?ので襟を立てるとカッコよく、お気に入りだったのですが、今回はバージョンが違うので入っていないのか、、分かりませんが、シンプルはシンプルなりに着回しもしやすいです。肉体労働なのですが、社員のほとんどポロシャツは寅壱一択です。

対象商品 : 35277068
2021-08-31
用途: クレーンオペレーター
建設業・工事業

長年愛用しています。
着心地がいいのと洗濯後すぐに乾く所が気に入ってます。

対象商品 : 35276973
2020-12-15
用途: 仕事着として使用
有限会社飛騨機工商会

仕事着として使用していますが、生地が丈夫で何回洗っても
型崩れしなくて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする