曜日別特売

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614

寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614 - 寅壱寅壱赤耳ポロシャツ(長袖)5960-614 - 寅壱
(5件のレビュー)

裏綿の肌ざわりと吸汗性。
くだけ過ぎず、独自の品格をアピール。
赤耳シリーズ
オールシーズン対応
個性アップの赤パイピング仕様

機能吸汗速乾、裏綿100%種別長袖ポロシャツ素材綿55%・ポリエステル45%袖丈長袖内容量1枚
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
352785565960-614M
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
352785835960-614L
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
352786085960-614LL
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
352786265960-6143L
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
352786445960-6144L
オープン
2,890
3,179(税込)
17日以内出荷
352786625960-6145L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352786875960-614濃コンM
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
352787055960-614濃コンL
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
352787235960-614濃コンLL
オープン
2,690
2,959(税込)
当日出荷
352787485960-614濃コン3L
オープン
2,590
2,849(税込)
17日以内出荷
352787665960-614濃コン4L
オープン
2,890
3,179(税込)
3日以内出荷
返品不可
352787845960-614濃コン5L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352788025960-614M
オープン
2,690
2,959(税込)
5日以内出荷
返品不可
352788275960-614L
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
352788455960-614LL
オープン
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
352788635960-6143L
オープン
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
352788885960-6144L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352789065960-6145L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352790465960-614シルバーM
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
352790645960-614シルバーL
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352790825960-614シルバーLL
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352791075960-614シルバー3L
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
352791255960-614シルバー4L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352791435960-614シルバー5L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352792835960-614スミグレーM
オープン
2,690
2,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
352793175960-614スミグレーL
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352793355960-614スミグレーLL
オープン
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
352793535960-614スミグレー3L
オープン
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
352793785960-614スミグレー4L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352793965960-614スミグレー5L
オープン
2,890
3,179(税込)
4日以内出荷
返品不可
352789245960-614ダークパープルM
オープン
取扱い終了
返品不可
352789425960-614ダークパープルL
オープン
取扱い終了
返品不可
352789675960-614ダークパープルLL
オープン
取扱い終了
返品不可
352789855960-614ダークパープル3L
オープン
取扱い終了
返品不可
352790035960-614ダークパープル4L
オープン
取扱い終了
返品不可
352790285960-614ダークパープル5L
オープン
取扱い終了
返品不可
352791685960-614トビ茶M
オープン
取扱い終了
返品不可
352791865960-614トビ茶L
オープン
取扱い終了
返品不可
352792045960-614トビ茶LL
オープン
取扱い終了
返品不可
352792225960-614トビ茶3L
オープン
取扱い終了
返品不可
352792475960-614トビ茶4L
オープン
取扱い終了
返品不可
352792655960-614トビ茶5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35278583
2021-10-25
用途: 土木作業着
渡辺工務店建設業・工事業

お値段の割には、質が良く、デザインと何よりも胸にポケットが
着いているのが気に入り、何度も色違いを購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35278583
2021-12-30
用途: 機械加工の作業着
その他業種

少しさ材が薄いような気がします。
もう少し綿の%提示を増やしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 35278556
2020-12-04
用途: 屋外出荷作業

動きやすいし、かっこいいです。1日おきに乾燥機まで使ってますが、色落ちも無く、伸びたりもしてません。形状も保っています。春、秋の気温でちょうどいいと感じています。

対象商品 : 35278644
2018-12-14
用途: 作業用に着ています
有限会社飛騨機工商会

満足しています。金額も手頃だし生地がやわらかで着心地が良いです。

対象商品 : 35279082
2019-11-12
用途: 値段相応
サービス業

耐久性があるかどうか、長く着てみないと分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする