寅壱
ヒヨクオープン8020-143
開放感のあるオープン襟、裾インの着こなしも男っぽく。
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り
種別
鳶長袖シャツ
素材
ポリエステル65%・レーヨン35%(サージ)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
内容量
1着
全42種類を絞り込む
色
選択してください
こげ茶
エンジ
グレー
コン
スミグレー
ダークグリーン
ベージュ
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35284655
8020-143
ベージュ
104
45
59
81
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284673
8020-143
ベージュ
108
47
61
83
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284682
8020-143
ベージュ
112
49
63
85
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284698
8020-143
ベージュ
116
51
65
87
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284707
8020-143
ベージュ
122
53
65
89
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284777
8020-143
ベージュ
128
55
65
89
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284908
8020-143
コン
104
45
59
81
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284926
8020-143
コン
108
47
61
83
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284944
8020-143
コン
112
49
63
85
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35284962
8020-143
コン
116
51
65
87
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285023
8020-143
グレー
104
45
59
81
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285048
8020-143
グレー
108
47
61
83
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285075
8020-143
グレー
112
49
63
85
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285145
8020-143
グレー
116
51
65
87
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285163
8020-143
グレー
122
53
65
89
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285188
8020-143
グレー
128
55
65
89
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285468
8020-143
スミグレー
104
45
59
81
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285486
8020-143
スミグレー
108
47
61
83
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285504
8020-143
スミグレー
112
49
63
85
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285522
8020-143
スミグレー
116
51
65
87
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285547
8020-143
スミグレー
122
53
65
89
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285556
8020-143
スミグレー
128
55
65
89
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35285005
8020-143
コン
128
55
65
89
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
35284786
8020-143
エンジ
104
45
59
81
オープン
取扱い終了
返品不可
35284804
8020-143
エンジ
108
47
61
83
オープン
取扱い終了
返品不可
35284822
8020-143
エンジ
112
49
63
85
オープン
取扱い終了
返品不可
35284847
8020-143
エンジ
116
51
65
87
オープン
取扱い終了
返品不可
35284865
8020-143
エンジ
122
53
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
35284883
8020-143
エンジ
128
55
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
35284987
8020-143
コン
122
53
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
35285206
8020-143
ダークグリーン
104
45
59
81
オープン
取扱い終了
返品不可
35285242
8020-143
ダークグリーン
108
47
61
83
オープン
取扱い終了
返品不可
35285267
8020-143
ダークグリーン
112
49
63
85
オープン
取扱い終了
返品不可
35285285
8020-143
ダークグリーン
116
51
65
87
オープン
取扱い終了
返品不可
35285303
8020-143
ダークグリーン
122
53
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
35285328
8020-143
ダークグリーン
128
55
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
35285346
8020-143
こげ茶
104
45
59
81
オープン
取扱い終了
返品不可
35285364
8020-143
こげ茶
108
47
61
83
オープン
取扱い終了
返品不可
35285382
8020-143
こげ茶
112
49
63
85
オープン
取扱い終了
返品不可
35285407
8020-143
こげ茶
116
51
65
87
オープン
取扱い終了
返品不可
35285425
8020-143
こげ茶
122
53
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
35285443
8020-143
こげ茶
128
55
65
89
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください