曜日別特売

保存用ビスコ(コンパクトタイプ)

保存用ビスコ(コンパクトタイプ) - グリコ
(1件のレビュー)

普段食べなれたビスコの保存食。
1袋で294kcalを摂取可能です。
1袋毎に配布しやすくなっています。
卵不使用となっております。

賞味期限製造日より63ヶ月セット内容(ビスコ5枚×3袋)×60袋質量(kg)4.6ケース寸法(mm)433×298×180アレルギー原材料に含まれるアレルギー物質:乳・小麦栄養成分1袋あたり/(エネルギー)294kcal、(たんぱく質)3.9g、(脂質)11.1g、(炭水化物)44.4g、(ナトリウム)138mg内容量1ケース(60袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35569564-
オープン
19,980
21,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35569564
2017-05-05
用途: 安全のため 使わないのが 一番ですが

色々な事があるので 心配で 少しだけでも備えになればと思って 購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする