使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~


アイデアは良い。防水性も良い。やはり問題は熱。裏にかなり穴を開けて、風が通るようにして使っているがそれでも心配なくらい熱くなる。連続使用は真夏の晴天時なら30分くらいか。黒でなく白だったら少し良いかも。
これからの季節は特に昇温に注意必要。
外皮(裏)に穴を開けて、スペーサも周囲のみを残して中央部をくり抜いてみた。効果に期待。
バッテリーケースにスマホをセットして密閉することにより、雨天時の水滴侵入を防げます。
炎天下での連続使用時には高温になってしまいますので、アイスパックを忍ばせようかと考えています。