JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWプロフィア専用フロントバンパースカート 130H
純正バンパーにも装着可能なバンパースカート
用途
ボディパーツ
適合
510467フロントバンパー/日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)用純正バンパー
材質
スチール
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
適合車種
日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にも取付可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36870688
510424
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません