JET INOUE(ジェットイノウエ)
日野4t標準車専用バンパースカート
純正フロントバンパーにも取付可能です
用途
ボディパーツ
材質
スチール
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の年式・メーカー・幅をご確認の上お求めください。※商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36870706
510426
【適合バンパー】510471、日野4tレンジャープロ 標準車(H14.1~H23.7)純正バンパー
日野4tレンジャープロ 標準車(H14.1~H23.7)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36870742
510428
【適合バンパー】510469、エアループレンジャー 標準車(H23.8~H29.4)純正バンパー
日野4tエアループレンジャー 標準車(H23.8~H29.4)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません