曜日別特売

緊急避難セット

緊急避難セット - 角利(角利産業)緊急避難セット - 角利(角利産業)緊急避難セット - 角利(角利産業)緊急避難セット - 角利(角利産業)緊急避難セット - 角利(角利産業)緊急避難セット - 角利(角利産業)

もしもの時のために、必要なものをひとまとめにした緊急避難セット。

内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※セット内容37256975KRD-500W(非常持出袋)幅355×高さ450×厚さ2006450非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、LEDアルミライト(単3電池2本付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)×2、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート×2、ポケットコート(大人用)×2、ホイッスル、ヘルメット×2、緊急トイレパック×5、ロープ(5m)、非常用圧縮3点セット×2、ミニキャンドルランタン、スペアキャンドル×6、マッチ、簡便エアーマット×2、使い捨て防じんマスク×2、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ、ボールペン
50,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
※セット内容37256993KRD-300(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ703800非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、LEDアルミライト(単3電池2本付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート、ポケットコート(大人用)、ホイッスル、ヘルメット、緊急トイレパック×2、ロープ(5m)、非常用圧縮3点セット、ミニキャンドルランタン、スペアキャンドル×6、マッチ、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ、ボールペン
30,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容37257018KRD-250(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ703450非常持出袋(日本防災協会認定品)、ダイナモスイングラジオライト(単4電池2本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、折りたたみポリタンク(10L)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート、ポケットコート、ホイッスル、ヘルメット、緊急トイレパック、フェイスタオル、すべり止付軍手、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
※セット内容37257036KRD-200(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ703100非常持出袋(日本防災協会認定品)、LEDラジオライト(単4電池3本付)、14徳ナイフ、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、非常用給水バッグ(5L)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、防寒・保温シート、ポケットコート、ホイッスル、すべり止付軍手、ヘルメット、緊急トイレパック、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
※セット内容37257054KRA-150(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ702850非常持出袋(日本防災協会認定品)、FM・AMポケットラジオ(単4電池2本付)、懐中電灯(単1電池2本付)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、非常用給水バッグ(5L)、防寒・保温シート、ポンチョ、ホイッスル、すべり止付軍手、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
※セット内容37257072KRA-120(非常持出袋)幅400×高さ405×厚さ702750非常持出袋(日本防災協会認定品)、懐中電灯(単1電池2本付)、保存飲料水(500mL)、缶入カンパン(100g)×2、非常用給水バッグ(5L)、防寒・保温シート、ポンチョ、ブルーシート(1.8×1.8m)、非常用ローソク(マッチ付)、ホイッスル、すべり止付軍手、救急セット(綿棒12本、カットガーゼ8枚、紙テープ10m、伸縮包帯、ガーゼマスク、ピンセット、ハサミ)、防災メモ
12,000
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする