緊急用簡易トイレセット

緊急用簡易トイレセット - 角利(角利産業)緊急用簡易トイレセット - 角利(角利産業)

ダンボール製で簡単に組立できる洋式便座タイプの簡易トイレです。

使用可能回数12回分セット内容緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×12個、ユニポンチョ、非常用簡易トイレ(洋式便座タイプ)、汚物袋×2、ポケットティッシュ4個質量(g)1650使用の目安大人2~3日分組立寸法(mm)幅330×奥行355×高さ385吸水量(mL)500(トイレパック1個)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37257657TPS-80
8,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする