角利(角利産業)
緊急トイレパックセット
水が無くてもすぐ使える使い捨て簡易トイレセット。
使用可能回数
10回分
セット内容
緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×10個、ポケットティッシュ2個、持ち運び袋×1枚
質量(g)
330
使用の目安
大人2日分
吸水量(mL)
500(トイレパック1個)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37257693
ETP-30S
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください