曜日別特売

防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付

防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 - ミツル防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 - ミツル防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 - ミツル防犯用不審人物防御棒 こない手U型 壁取付フック付 - ミツル
(4件のレビュー)

サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。

材質(本体)アルミ、(グリップ)ゴム寸法(mm)530×2060×30質量(g)1100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37258323壁取付フック付
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 防犯訓練
特別養護老人ホーム春光園医療・福祉・介護関連業

不審者の身柄確保のため、警察の指導を得ながら訓練に使用する。

2024-12-13
用途: 事務処理
大竹市その他業種

有事の際に使用するために購入。
取付方もシンプルで助かっています。

対象商品 : 37258323
2023-12-06
用途: 役所(官庁関係)で使用する防犯道具

伸縮型でないので不意に力をかけても大丈夫で喜ばれています

対象商品 : 37258323
2018-09-20
用途: 防犯用
医療・福祉・介護関連業

不審者による侵入を防ぐために購入しました。学校などで常備しているとの事なので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする