曜日別特売

折りたたみポリタンク 10L

折りたたみポリタンク 10L - 角利(角利産業)折りたたみポリタンク 10L - 角利(角利産業)折りたたみポリタンク 10L - 角利(角利産業)

収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。

材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37258418WC-10
1,000
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする