曜日別特売

シンガーズレピタバンド

シンガーズレピタバンド - 宇都宮製作[手袋]
(2件のレビュー)

ずれない快適・美しさ。
手にぴったりのフィット感。
特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。
耐熱180℃
煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。
食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。
食物に臭いが移りません。

材質シリコーンゴム入数(枚)10耐熱温度(℃)180内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49588464-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 食器洗い
サービス業

利用してない時は手袋がずれて、作業がしにくかったが、利用するようになってからは、手袋がずれることもなく、スムーズに作業が出来ている。

1が参考にしています
対象商品 : 49588464
2024-07-21
用途: 収穫物の検品等
農・林・水産業

全て良し。
ズレまくりのポリエチレン手袋がピタッとフィットする。
長時間使うと、親指に食い込んで痛くなるが、親指の輪を外して2つの輪だけにしても十分に固定される。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする