センサ DS

センサ DS - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46415537DSD-100同軸反射型Longモード1000、Standardモード700、Fastモード250
19,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415546DSR-5000同軸回帰反射型Longモード500~50000、Standardモード350~35000、Fastモード100~20000
25,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415555DSR-800同軸回帰反射型Longモード0~8000、Standardモード0~5000、Fastモード0~2000
23,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
46415564DSTA-200透過型2000
44,500
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
46415573DSTA-200-M8透過型2000
51,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415582DSTC-200透過型2000
32,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46415591DSTC-200-M8透過型2000
38,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする