新ダイワ
電動ヘッジトリマー
コンパクトながらパワフル!
刈込み幅(mm)
350
ストローク数(min
-1
)
1800
最大切断径(Φmm)
15
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
電源コード(m)
0.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
660×175×155
付属品
延長コード10m
本体質量(kg)
1.8
電源タイプ
AC電源式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628003
SH351W
¥
19,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません