新ダイワ
電動ヘッジトリマー
プロが求める切れ味。
ストローク数(min
-1
)
1500
最大切断径(Φmm)
15
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
450
電源コード(m)
0.2
付属品
延長コード10m
電源タイプ
AC電源式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41628028
SH18-350
350
692×213×202
2.9
¥
46,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41628046
SH18-460
460
804×213×202
3.1
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。