グンゼ
グンゼ やわらか肌着 半ズボン下2枚組 SV61072
(1件のレビュー)
洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
機能
抗菌防臭加工
生地
フライス
再生紙使用マーク
適合
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41304488
SV61072
M
¥
1,400
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
41304506
SV61072
L
¥
1,400
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
41304524
SV61072
LL
¥
1,400
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください