曜日別特売

PLS継手 ストリートエルボ

PLS継手 ストリートエルボ - 日本継手(旧:JFE継手)

PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。

用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ストリートエルボ使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法Rc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37527507SL1/2273421.747R2/1Rc 1/2
1,190
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527516SL3/4324027.252R3/4Rc 3/4
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527525SL138483462R1Rc1
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527534SL1・1/4465742.770R1 1/4Rc1 1/4
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527543SL1・1/2486348.672R1 1/2Rc2 1/2
3,270
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527552SL2577660.582R2Rc2
5,000
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする