日本継手(旧:JFE継手)
PLS継手 サービスチー
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法R(mm)
寸法Rc(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37527638
ST
3/4
32
40
52
95
23.5
19
R3/4
Rc3/4
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527647
ST
1
38
48
62
105
26
21
R1
Rc1
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527656
ST
1・1/4
46
57
70
112
29
24
R1 1/4
Rc1 1/4
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527674
ST
2
57
76
82
131
33
28
R2
Rc2
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527665
ST
1・1/2
48
63
72
120
29
24
R1 1/2
Rc1 1/2
¥
2,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材