日本継手(旧:JFE継手)
PLS継手 ソケット
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37527683
S
1/2
17.5
34
75
¥
790
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527692
S
3/4
18.5
40
77
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527708
S
1
22
48
92
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527717
S
1・1/4
24
57
96
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527726
S
1・1/2
26.5
63
101
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527735
S
2
31.5
76
113
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527744
S
3
37.5
106
129
¥
10,540
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材