日本継手(旧:JFE継手)
PLS継手 プラグ
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37527753
p
1/2
21.7
23
25.7
66.5
22.5
R1/2
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527762
p
3/4
27.2
29
31.2
69.5
25
R3/4
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527778
p
1
34
34
37.8
77.5
31
R1
¥
1,020
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527787
p
1・1/4
42.7
40
46.3
81.5
33
R1 1/4
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527796
p
1・1/2
48.6
44
52.3
83.5
33
R1 1/2
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527805
p
2
60.5
56
64.7
86.5
35
R2
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527814
p
3
89.1
85
93
107.5
43
R3
¥
5,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材