日本継手(旧:JFE継手)
PLS継手 径違いチー
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37527857
RT
3/4×1/2
29
30
40
34
49
50
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527866
RT
1×1/2
32
33
48
34
56
53
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527875
RT
1×3/4
34
35
48
40
58
55
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527884
RT
1 1/4×1/2
34
38
57
34
58
58
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527893
RT
1 1/4×3/4
38
40
57
40
62
60
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527902
RT
1 1/4×1
40
42
57
48
64
66
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527918
RT
1 1/2×3/4
38
43
63
40
62
63
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527927
RT
1 1/2×1
41
45
63
48
65
69
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527936
RT
1 1/2×1 1/4
45
48
63
57
69
72
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527945
RT
2×3/4
41
49
76
40
66
69
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527954
RT
2×1
44
51
76
48
69
5
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527963
RT
2×1 1/4
48
54
76
57
73
78
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527972
RT
2×1 1/2
52
55
76
63
77
79
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37527988
RT
3×2
62
72
106
76
89
97
¥
20,820
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材