曜日別特売

PLS継手 径違いソケット

PLS継手 径違いソケット - 日本継手(旧:JFE継手)

PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。

用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。種類ねじ込み継手形状ソケット使用流体ガス材質ポリエチレン被覆鋼管製内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37527997RS3/4×1/238403477
1,110
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528006RS1×1/242483486
1,270
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528015RS1×3/442484086
1,270
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528024RS1 1/4×3/448574092
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528033RS1 1/4×148574896
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528042RS1 1/2×1526348100
2,320
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528058RS1 1/2×1 1/4526357100
2,320
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528067RS2×1 1/4587657107
3,120
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528076RS2×1 1/2587663107
3,120
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする