日本継手(旧:JFE継手)
PLSパイプニップル 200
JFE製のPLS鋼管を短く切断し、高い精度のねじ切り加工を施したものです。
用途
都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類
ねじ込み継手
形状
ニップル
使用流体
ガス
材質
ポリエチレン被覆鋼管製
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37528252
PLS-PNI
3/4
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528277
PLS-PNI
1・1/4
¥
3,390
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528286
PLS-PNI
1・1/2
¥
3,920
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528295
PLS-PNI
2
¥
4,940
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37528243
PLS-PNI
1/2
¥
1,130
取扱い終了
返品不可
37528268
PLS-PNI
1
¥
1,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材