曜日別特売

ペーパーホルダー bano

ペーパーホルダー bano - BEST(ベスト)[金物]ペーパーホルダー bano - BEST(ベスト)[金物]ペーパーホルダー bano - BEST(ベスト)[金物]ペーパーホルダー bano - BEST(ベスト)[金物]

高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
ワンタッチでペーパーを交換できるタイプです。

材質ステンレス+亜鉛幅(mm)150高さ(mm)74奥行(mm)101取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×101×74内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933507#BA684-1マットシルバー
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
37933516#BA684-4クローム
6,600
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする