BEST(ベスト)[金物]
棚板付用 ペーパーホルダー bano
高級感のあるトイレットペーパーホルダー。
棚板等の下に取り付けるタイプです。
材質
ステンレス+亜鉛
幅(mm)
150
高さ(mm)
50
材質(本体)
ステンレス+亜鉛
奥行(mm)
86.5
取付ねじ
皿タッピンネジ4×16
収納数
1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
150×86.5×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37933525
#BA683-1
マットシルバー
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
37933534
#BA683-4
クローム
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください